CT - Putoamissuojain - Pillar Pro TG sulkurengas
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - ankkurikiinnike
Materiaali - alumiini
Maksimi kantokyky - 2500 kg
Paino - 73 g
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8056734838794
Sähkönumero
6316133
Toimittajan tuotenumero
2C39800YLBCTSTD
Tukkuerä
5
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
ankkurikiinnike
Materiaali:
alumiini
Maksimi kantokyky:
2500 kg
Paino:
73 g
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
21mm avauma. Autom.lukit. 25kN
Kuumataottu ovaalin muotoinen alumiinisulkurengas Triplex Gate (työnnä-käännä-avaa) -automaattilukitteisella portilla ja vahvennetuilla murtolujuuksilla. Erittäin kevyt yleispätevä malli, joka soveltuu monipuoliseen käyttöön putoamissuojauksessa. Anodisoinnilla parannetun korroosiokeston ja lujuuden ansiosta mallia voi suositella erityisesti pelastuskäyttöön ja muihin hyvin vaativiin oloihin. Automaattilukituksen ansiosta portti ei voi unohtua lukitsematta, ja on hyvä valinta olosuhteisiin, missä sulkurengasta avataan ja suljetaan useasti. Portin avauma 21 mm.
Ovaali on paras mahdollinen muoto leveärunkoisten metallilaitteiden, kuten taljapyörien, nousukahvojen tai etenemisen myötä lukkiutuvien laitteiden kanssa käytettäväksi tarjoten hyvän painonjakauman ansiosta tasaisen kuormituksen.
Rungon moderni profiili mahdollistaa suuren murtolujuuden myös poikittaissuunnassa ja suojaa profiilin sisällä olevia tunnistemerkintöjä kulumiselta. Parannettu rakenne suurimman kulutuksen kohdissa pidentää varusteiden käyttöikää. Catch-free portti on sileä ja ehkäisee varusteiden tarrautumisen (jota tapahtuu normaalin koukkumaisen portin kanssa).
Murtolujuudet: Pituussuuntaan 25 kN, porttia vasten 12 kN, pituussuuntaan portti avoimena 7 kN. Paino: 73 g. Ulkomitat: 110 mm x 64 mm. Täyttää Euroopan CE EN 362 ja EN12275 tyyppi B standardien vaatimukset ja on lisäksi sertifioitu UIAA vaatimusten mukaisesti. Yksittäin testattu 12 kN. Valmistusmaa Italia. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta. Maksimielinikä rajoittamaton.
Lisävarusteet:
CT Fix-Pro asemointitanko (6V8280001CTSTD)
Kuumataottu ovaalin muotoinen alumiinisulkurengas Triplex Gate (työnnä-käännä-avaa) -automaattilukitteisella portilla ja vahvennetuilla murtolujuuksilla. Erittäin kevyt yleispätevä malli, joka soveltuu monipuoliseen käyttöön putoamissuojauksessa. Anodisoinnilla parannetun korroosiokeston ja lujuuden ansiosta mallia voi suositella erityisesti pelastuskäyttöön ja muihin hyvin vaativiin oloihin. Automaattilukituksen ansiosta portti ei voi unohtua lukitsematta, ja on hyvä valinta olosuhteisiin, missä sulkurengasta avataan ja suljetaan useasti. Portin avauma 21 mm.
Ovaali on paras mahdollinen muoto leveärunkoisten metallilaitteiden, kuten taljapyörien, nousukahvojen tai etenemisen myötä lukkiutuvien laitteiden kanssa käytettäväksi tarjoten hyvän painonjakauman ansiosta tasaisen kuormituksen.
Rungon moderni profiili mahdollistaa suuren murtolujuuden myös poikittaissuunnassa ja suojaa profiilin sisällä olevia tunnistemerkintöjä kulumiselta. Parannettu rakenne suurimman kulutuksen kohdissa pidentää varusteiden käyttöikää. Catch-free portti on sileä ja ehkäisee varusteiden tarrautumisen (jota tapahtuu normaalin koukkumaisen portin kanssa).
Murtolujuudet: Pituussuuntaan 25 kN, porttia vasten 12 kN, pituussuuntaan portti avoimena 7 kN. Paino: 73 g. Ulkomitat: 110 mm x 64 mm. Täyttää Euroopan CE EN 362 ja EN12275 tyyppi B standardien vaatimukset ja on lisäksi sertifioitu UIAA vaatimusten mukaisesti. Yksittäin testattu 12 kN. Valmistusmaa Italia. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta. Maksimielinikä rajoittamaton.
Lisävarusteet:
CT Fix-Pro asemointitanko (6V8280001CTSTD)


