CT - Putoamissuojain - Pillar Steel SG sulkurengas
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - ankkurikiinnike
Materiaali - muu
Maksimi kantokyky - 3000 kg
Paino - 180 g
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8056734830712
Sähkönumero
6316134
Toimittajan tuotenumero
3C4630AV51CTSTD
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
ankkurikiinnike
Materiaali:
muu
Maksimi kantokyky:
3000 kg
Paino:
180 g
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
22mm avauma. Ruuvilukit. 30kN
Ovaalin muotoinen sinkitty terässulkurengas ruuvilukitteisella portilla. Suuren murtolujuuden yleismalli, joka soveltuu monipuoliseen käyttöön putoamissuojauksessa ja pelastuskäytössä, sekä taakkojen nostamiseen ja laskemiseen. Ruuvilukituksen ansiosta on suositeltava valinta myös likaisissa, lumisissa ja jäisissä olosuhteissa käyttöön. Sinkkipinta ehkäisee ruosteen syntymistä korroosioalttiissa ympäristöissä. Portin avauma 22 mm.
Ovaali on paras mahdollinen muoto leveärunkoisten metallilaitteiden, kuten taljapyörien, nousukahvojen tai etenemisen myötä lukkiutuvien laitteiden kanssa käytettäväksi tarjoten hyvän painonjakauman ansiosta tasaisen kuormituksen. Catch-free portti on sileä ja ehkäisee varusteiden tarrautumisen (jota tapahtuu normaalin koukkumaisen portin kanssa).
Murtolujuudet: Pituussuuntaan 30 kN, porttia vasten 15 kN, pituussuuntaan portti avoimena 10 kN. Paino: 180 g. Ulkomitat: 110 mm x 61 mm. Täyttää Euroopan CE EN 362 ja EN12275 tyyppi B standardien vaatimukset. Yksittäin testattu 12 kN. Valmistusmaa Italia. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta. Maksimielinikä rajoittamaton.
Lisävarusteet:
CT Fix-Pro asemointitanko (6V8280001CTSTD)
Ovaalin muotoinen sinkitty terässulkurengas ruuvilukitteisella portilla. Suuren murtolujuuden yleismalli, joka soveltuu monipuoliseen käyttöön putoamissuojauksessa ja pelastuskäytössä, sekä taakkojen nostamiseen ja laskemiseen. Ruuvilukituksen ansiosta on suositeltava valinta myös likaisissa, lumisissa ja jäisissä olosuhteissa käyttöön. Sinkkipinta ehkäisee ruosteen syntymistä korroosioalttiissa ympäristöissä. Portin avauma 22 mm.
Ovaali on paras mahdollinen muoto leveärunkoisten metallilaitteiden, kuten taljapyörien, nousukahvojen tai etenemisen myötä lukkiutuvien laitteiden kanssa käytettäväksi tarjoten hyvän painonjakauman ansiosta tasaisen kuormituksen. Catch-free portti on sileä ja ehkäisee varusteiden tarrautumisen (jota tapahtuu normaalin koukkumaisen portin kanssa).
Murtolujuudet: Pituussuuntaan 30 kN, porttia vasten 15 kN, pituussuuntaan portti avoimena 10 kN. Paino: 180 g. Ulkomitat: 110 mm x 61 mm. Täyttää Euroopan CE EN 362 ja EN12275 tyyppi B standardien vaatimukset. Yksittäin testattu 12 kN. Valmistusmaa Italia. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta. Maksimielinikä rajoittamaton.
Lisävarusteet:
CT Fix-Pro asemointitanko (6V8280001CTSTD)


