CT - Putoamissuojain - Work Tec 140 valjaat S-M
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Putoamissuoja - kyllä
Koko - M
Väri - musta
Soveltuu laskeutumiseen - ei
Soveltuu tikaskäyttöön - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8057733301555
Sähkönumero
6316125
Toimittajan tuotenumero
7H165BCO1CT0STD
Tukkuerä
1
Putoamissuoja:
kyllä
Koko:
M
Väri:
musta
Soveltuu laskeutumiseen:
ei
Soveltuu tikaskäyttöön:
kyllä
D-renkaiden lukumäärä edessä:
1
D-renkaiden lukumäärä takana:
1
D-renkaiden lukumäärä sivulla:
0
Rintalenkkien lukumäärä:
1
Pidennetty D-rengas:
ei
Selkätuki:
kyllä
Valjaat. Yhteensopiva Waist Tec QR työasemointivyön kanssa
Kevyet, helppokäyttöiset ja laajoilla säädöillä varustetut putoamissuojainkokovaljaat pikasoljellisilla jalkalenkeillä ja pikasoljellisella etukiinnityksellä. Olkaviilekkeissä kiinnityspisteet liitosköyden päille kun köyden haara ei ole käytössä. Voidaan laajentaa työasemointivaljaiksi lisävarusteena saatavalla Waist Tec vyöllä.
Helposti käsineetkin kädessä käytettävissä pikasoljissa turvaindikaattori näyttää lukituksen tilan. Pehmustettuje ja hengittävien olkaviilekkeiden muotoilu ehkäisee kaulan hiertymistä ja nämä päällä on mukavaa tehdä töitä. Moderni malli, joka soveltuu yleiskäyttöön putoamisvaarallisiin olosuhteisiin: Katolle, nostokorityöskentelyyn, rakennustyömaalle yms. työhön missä halutaan ennaltaehkäistä tai pysäyttää putoaminen. Värikoodattu pukemisen nopeuttamiseksi: Yläosa on oranssi ja alaosa musta. Yläosan pehmustealueet pitävät valjaan muodossaan, jonka ansiosta pukeminen on yhtä helppoa kuin liivimallisilla valjailla, mutta rakenne on huomattavasti hengittävämpi.
Kaksi putoamisen pysäyttävän järjestelmän kiinnityspistettä: Teräslenkki selässä ja alumiinilenkki rinnassa. Rintapiste pysyy lähellä kehoa toimien hyvin myös esim. tikasvaunukiinnityksessä. Tilavat varustelenkit molemmilla puolilla. Valjaita voi pitää käveltäessä tai autoa ajaessa päällä ilman sulkurengasta. Olkahihnoissa automaattisesti lukkiutuvat soljet.
Täyttää Euroopan CE EN361 standardin vaatimukset (myös EN358 kun varustettuna Waist Tec vyöllä). Materiaalit: Kuituosat polyesteri ja nylon, säätösoljet teräs, selkäkiinnityspiste teräs ja alumiini. Maksimielinikä: 12 vuotta (=2 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä). Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.
Saatavilla kaksi kokoa:
S-M: Lantion ympärysmitta: 60-105 cm. Jalkalenkkien pituus: 50-70 cm. Käyttäjän pituus: 160-185 cm. Paino: 900 g.
L-XL: Lantion ympärysmitta: 75-125 cm. Jalkalenkkien pituus: 60-80 cm. Käyttäjän pituus: 170-195 cm. Paino: 950 g.
Lisävarusteet:
- Waist Tec työasemointivyö S-M (7H166BC01CT0STD)
- Waist Tec työasemointivyö L-XL (7H166DE01CT0STD)
- CT Truck työkalupidike (6V51901V1CT0STD)
- Edelrid työkalupussit ja työkaluhihnat
HUOM! Waist Tec työasemointivyön koko voidaan valita sopivaksi riippumatta valitun valjaan koosta. Näin saadaan aina ihanteellinen sopivuus käyttäjän vastalon muotoihin ja mittoihin.
Kevyet, helppokäyttöiset ja laajoilla säädöillä varustetut putoamissuojainkokovaljaat pikasoljellisilla jalkalenkeillä ja pikasoljellisella etukiinnityksellä. Olkaviilekkeissä kiinnityspisteet liitosköyden päille kun köyden haara ei ole käytössä. Voidaan laajentaa työasemointivaljaiksi lisävarusteena saatavalla Waist Tec vyöllä.
Helposti käsineetkin kädessä käytettävissä pikasoljissa turvaindikaattori näyttää lukituksen tilan. Pehmustettuje ja hengittävien olkaviilekkeiden muotoilu ehkäisee kaulan hiertymistä ja nämä päällä on mukavaa tehdä töitä. Moderni malli, joka soveltuu yleiskäyttöön putoamisvaarallisiin olosuhteisiin: Katolle, nostokorityöskentelyyn, rakennustyömaalle yms. työhön missä halutaan ennaltaehkäistä tai pysäyttää putoaminen. Värikoodattu pukemisen nopeuttamiseksi: Yläosa on oranssi ja alaosa musta. Yläosan pehmustealueet pitävät valjaan muodossaan, jonka ansiosta pukeminen on yhtä helppoa kuin liivimallisilla valjailla, mutta rakenne on huomattavasti hengittävämpi.
Kaksi putoamisen pysäyttävän järjestelmän kiinnityspistettä: Teräslenkki selässä ja alumiinilenkki rinnassa. Rintapiste pysyy lähellä kehoa toimien hyvin myös esim. tikasvaunukiinnityksessä. Tilavat varustelenkit molemmilla puolilla. Valjaita voi pitää käveltäessä tai autoa ajaessa päällä ilman sulkurengasta. Olkahihnoissa automaattisesti lukkiutuvat soljet.
Täyttää Euroopan CE EN361 standardin vaatimukset (myös EN358 kun varustettuna Waist Tec vyöllä). Materiaalit: Kuituosat polyesteri ja nylon, säätösoljet teräs, selkäkiinnityspiste teräs ja alumiini. Maksimielinikä: 12 vuotta (=2 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä). Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.
Saatavilla kaksi kokoa:
S-M: Lantion ympärysmitta: 60-105 cm. Jalkalenkkien pituus: 50-70 cm. Käyttäjän pituus: 160-185 cm. Paino: 900 g.
L-XL: Lantion ympärysmitta: 75-125 cm. Jalkalenkkien pituus: 60-80 cm. Käyttäjän pituus: 170-195 cm. Paino: 950 g.
Lisävarusteet:
- Waist Tec työasemointivyö S-M (7H166BC01CT0STD)
- Waist Tec työasemointivyö L-XL (7H166DE01CT0STD)
- CT Truck työkalupidike (6V51901V1CT0STD)
- Edelrid työkalupussit ja työkaluhihnat
HUOM! Waist Tec työasemointivyön koko voidaan valita sopivaksi riippumatta valitun valjaan koosta. Näin saadaan aina ihanteellinen sopivuus käyttäjän vastalon muotoihin ja mittoihin.


