CT - Putoamissuojainpakkaus - Liitosköysipkt. Easy Speed 30m

Vandernet Oy
KopioiKopioi
CT - Putoamissuojainpakkaus - Liitosköysipkt. Easy Speed 30m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Turvavaljailla - ei

  • Putoamissuojatoiminto - kyllä

  • Sisältää pelastusköyden - kyllä

  • Sisältää köysikoukun - kyllä

  • Turvahaka sisältyy - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430023641326

Sähkönumero

6316107

Toimittajan tuotenumero

AE-30S

Tukkuerä

4

Turvavaljailla:

ei

Putoamissuojatoiminto:

kyllä

Sisältää pelastusköyden:

kyllä

Sisältää köysikoukun:

kyllä

Turvahaka sisältyy:

kyllä

Pakkaustyyppi:

muu

Korkealla työskentelyyn suunniteltu putoamisen pysäyttävä valmispakkaus.1kpl lukkiutuva köysivarmistin, 1kpl nykäri 40 cm, 1kpl 11mm 30m köysipäätylenkeillä, 2kpl alum.sulkurengas aut.luk., 1kpl 35 kN 150 cmankkurinauhalenkki, 1kpl laatikko.

Korkealla työskentelyyn suunniteltu putoamisen pysäyttävä valmispakkaus. Käytetään aina yhdessä putoamissuojainkokovaljaiden kanssa. Soveltuu katoilla, talotikkaissa, mastoissa jne. putoamisvaarallisissa olosuhteissa toimimiseen.

Köyden päätöslenkki kiinnitetään ankkuripisteeseen, köysitarrain kiinnitetään köyteen, ja liitetään suoraan valjaiden rintakiinnityspisteeseen. Valjaiden ja köyden väliin voidaan myös laittaa toimitukseen sisältyvä nykäyksenvaimennin, jolloin saadaan vapaampi liikkuvuus, ja voidaan myös käyttää valjaiden selkäkiinnityspistettä.

Putoamisen tapahtuessa laite lukkiutuu köyteen automaattisesti. Köysitarraimen Rest -toiminnon ansiosta potentiaalinen putoamismatka voidaan minimoida.

Sisältää seuraavat CT - Climbing Technology varusteet:
1 kpl: CT Easy Speed lukkiutuva köysivarmistin
1 kpl: CT Link 40 nykäyksenvaimennin 40 cm (sis. Fix-Pro asemointitangot)
1 kpl: CT Patron Plus 11mm 30m köysi, jossa päätylenkit molemmissa päissä
2 kpl: CT Pillar Pro TG alumiinisulkurengas Triplex automaattilukituksella ja sileällä portilla
1 kpl: CT Loop Ankor sling 35 kN 150 cm ankkurinauhalenkki, joka on myös sertifioitu liitosköydeksi
1 kpl: SmartStore säilytys- ja kuljetuslaatikko

Maksimielinikä: Köysi, nykäyksenvaimennin ja nauhalenkki 12 vuotta (= 2 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä), köysitarrain ja lukkosulkurenkaat rajoittamaton. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.

Pakkaukseen liittyvä työturvallisuuskoulutus: Kattotyökoulutus 3 h. Tuotekoodi: KKKAT1 (Sähkönro 6313603)

Tämän pakkauksen kanssa voi käyttää esim. kaikkia työkäyttöön suunniteltuja CT ja Edelrid kokovaljaita. Pakkaus on erinomainen kokonaisuus täydentämään kaikkia muita putoamissuojainpakkauksia.

Suosittelemme täydentämään pakkausta seuraavilla varusteilla:
- CT Rope Shield köysisuoja. Tuotekoodi 6V811.