CT - Putoamissuojainpakkaus - Liitosköysipkt. Finch+ 15m

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Turvavaljailla - ei

  • Putoamissuojatoiminto - ei

  • Sisältää pelastusköyden - kyllä

  • Sisältää köysikoukun - kyllä

  • Turvahaka sisältyy - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430023641395

Sähkönumero

6316106

Toimittajan tuotenumero

AE-15F

Tukkuerä

8

Turvavaljailla:

ei

Putoamissuojatoiminto:

ei

Sisältää pelastusköyden:

kyllä

Sisältää köysikoukun:

kyllä

Turvahaka sisältyy:

kyllä

Pakkaustyyppi:

muu

Elämänlanka.Ankkuri.Liitosköysi. 1kpl 15m sääd. liitosköysi alum.lukkosulkurenk.,köysisuoja, 1kpl alum.sulkur. autom.luk. sileälläportilla köyden liitäm. ankkuripist., 2kpl150 cm ankkurinauhalenkki.1kpl köysisuoja tarrakiinnityksellä, 1kpl laatikko.

Valmis pakkaus, jossa työkäyttöön kaikki tarvittava 15 metrisen elämänlangan, säädettävän liitosköyden, tilapäisen ankkuripisteen tai hätälaskeutumisjärjestelmän tekemiseen. Toimitetaan laatikossa, joka toimii myynti- kuljetus- sekä säilytyspakkauksena ja suojaa varusteita.

Toimitukseen kuuluu seuraacat CT - Climbing Technology varusteet:
1 kpl: CT Finch+ 15 m säädettävä liitosköysi sisältäen alumiinisen lukkosulkurenkaan sileällä Catch-free portilla säätölaitteessa, sekä Finch köysisuojan
1 kpl: CT Pillar Pro TG alumiinisulkurengas Triplex automaattilukituksella ja sileällä Catch-free portilla köyden liittämiseksi ankkuripisteeseen
2 kpl: CT Loop Ankor 150 cm ankkurinauhalenkki turvaindikaattorilla. Sertifioitu myös liitosköydeksi
1 kpl: CT Rope Shield köysisuoja tarranauhakiinnityksellä
1 kpl: SmartStrore säilytys- ja kuljetuslaatikko

Maksimielinikä: Köysi ja nauhalenkit 12 vuotta (= 2 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä). Säätölaite, lukkosulkurenkaat ja köysisuojus rajoittamaton. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.

Pakkaukseen liittyvä työturvallisuuskoulutus: Kattotyökoulutus 3 h. Tuotekoodi: KKKAT1 (Sähkönro 6313603)

Lisätietoja CT Finch+ liitosköydestä:
Finch+ on helposti säädettävä monikäyttöinen liitosköysi työkäyttöön. Soveltuu esim. kattotyöhön putoamisen ennaltaehkäisemiseen tai elämänlangan nopeaan rakentamiseen, jolloin voidaan luoda väliaikaisia turvallisia kulkuteitä ja varmistuslinjoja.
Kevyt ja kulutuskestävä. Automaattisesti lukkiutuva kitkasäätölaite mahdollistaa köyden pidentämisen ja lyhentämisen myös kuormituksen alaisena, näin Finch+:aan nojautuen voidaan työskennellä turvallisesti (esim. rännejä puhdistettaessa) ja säätää aina paras mahdollinen työasento. Säätölaitteessa esiin käännettävä kahva, joka mahdollistaa käyttämisen myös laskeutumislaitteena. Säätölaite tekee Finch+:sta käyttökelpoisen myös taljajärjestelmiä rakennettaessa ja mahdollistaa siten myös mm. käyttäjän nostamisen sekä käyttäjän itse nousemisen köydellä ylöspäin. CE EN 358, EN 795 C. Köysi vaihdettavissa esim. määräaikaistarkastuksen yhteydessä.