CT - Putoamissuojainpakkaus - Teollisuustyöpakkaus 1-koko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Turvavaljailla - kyllä
Putoamissuojatoiminto - kyllä
Sisältää pelastusköyden - kyllä
Sisältää köysikoukun - kyllä
Turvahaka sisältyy - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430023641289
Sähkönumero
6316151
Toimittajan tuotenumero
AT-2YP1
Tukkuerä
4
Turvavaljailla:
kyllä
Putoamissuojatoiminto:
kyllä
Sisältää pelastusköyden:
kyllä
Sisältää köysikoukun:
kyllä
Turvahaka sisältyy:
kyllä
Pakkaustyyppi:
muu
Valmis putoamissuojainpakkaus Stretch-Y liitosköydellä
Valmis suojainpakkaus työskentelyyn teollisuudessa, rakennustyömaalla, logistiikka-alalla ja muilla vastaavilla putoamisvaarallisilla alueilla. Vaiheittain avautuvalla nykäyksenvaimentimella varustettu kaksihaarainen stretch-Y liitosköysi mahdollistaa turvallisen liikkumisen tikkaissa, metallirakenteissa ja muualla missä on sopivasti ankkuripisteitä tarjolla. Valjaiden olkahihnoissa lenkit liitosköyden suurille kiinnittimille, jotta kinnittimet ovat helposti saatavissa ja pysyvät poissa tieltä työskenneltäessä. Osat on valittu siten että ne ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä ja virhekäytön mahdollisuus on pyritty minimoimaan.
Sisältää seuraavat varusteet:
1 kpl: CT Work Tec 140 valjaat 1-koko (S-M) tai 2-koko (L-XL)
1 kpl: CT Flex ABS 140 Combi Y-L 180 cm stretch liitosköysi progressiivisella nykäyksenvaimentimella
1 kpl: CT Pillar Pro TG alumiininen lukkosulkurengas automaattilukitteisella ja sileällä Triplex Gate portilla
1 kpl: SmartStore säilytys- ja kuljetuslaatikko
Maksimielinikä: Kuitutuotteet 12 vuotta (= 2 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä), metalliosat rajoittamaton. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.
Pakkaukseen liittyvä työturvallisuuskoulutus: Teollisuustyökoulutus 3 h. Tuotekoodi: KKTET1 (Sähkönro 6313604)
Suosittelemme täydentämään pakkausta seuraavilla varusteilla:
- CT Aries Tree suojakypärä korkealla tapahtuviin töihin. Tuotekoodi 6X931.
- CT Hook Rest pidikkeet olkahihnoihin Combi-kiinnittimiä varten. Tuotekoodi: 6V522.
- CT Waist Tec QR työasemointivyö valjaisiin. Tuotekoodit: S-M: 7H166BC. L-XL 7H166DE.
- CT Finch Shelter 2 m säädettävä liitosköysi työasemointivyölle. Mahdollistaa tukeutumisen rakenteisiin ja tehokkaamman työskentelyn. Tuotekoodi: 7L92902.
Valmis suojainpakkaus työskentelyyn teollisuudessa, rakennustyömaalla, logistiikka-alalla ja muilla vastaavilla putoamisvaarallisilla alueilla. Vaiheittain avautuvalla nykäyksenvaimentimella varustettu kaksihaarainen stretch-Y liitosköysi mahdollistaa turvallisen liikkumisen tikkaissa, metallirakenteissa ja muualla missä on sopivasti ankkuripisteitä tarjolla. Valjaiden olkahihnoissa lenkit liitosköyden suurille kiinnittimille, jotta kinnittimet ovat helposti saatavissa ja pysyvät poissa tieltä työskenneltäessä. Osat on valittu siten että ne ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä ja virhekäytön mahdollisuus on pyritty minimoimaan.
Sisältää seuraavat varusteet:
1 kpl: CT Work Tec 140 valjaat 1-koko (S-M) tai 2-koko (L-XL)
1 kpl: CT Flex ABS 140 Combi Y-L 180 cm stretch liitosköysi progressiivisella nykäyksenvaimentimella
1 kpl: CT Pillar Pro TG alumiininen lukkosulkurengas automaattilukitteisella ja sileällä Triplex Gate portilla
1 kpl: SmartStore säilytys- ja kuljetuslaatikko
Maksimielinikä: Kuitutuotteet 12 vuotta (= 2 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä), metalliosat rajoittamaton. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.
Pakkaukseen liittyvä työturvallisuuskoulutus: Teollisuustyökoulutus 3 h. Tuotekoodi: KKTET1 (Sähkönro 6313604)
Suosittelemme täydentämään pakkausta seuraavilla varusteilla:
- CT Aries Tree suojakypärä korkealla tapahtuviin töihin. Tuotekoodi 6X931.
- CT Hook Rest pidikkeet olkahihnoihin Combi-kiinnittimiä varten. Tuotekoodi: 6V522.
- CT Waist Tec QR työasemointivyö valjaisiin. Tuotekoodit: S-M: 7H166BC. L-XL 7H166DE.
- CT Finch Shelter 2 m säädettävä liitosköysi työasemointivyölle. Mahdollistaa tukeutumisen rakenteisiin ja tehokkaamman työskentelyn. Tuotekoodi: 7L92902.


