CT - Putoamissuojainpakkaus - Teollisuustyöpakkaus 2-koko

Vandernet Oy
KopioiKopioi
CT - Putoamissuojainpakkaus - Teollisuustyöpakkaus 2-koko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Turvavaljailla - kyllä

  • Putoamissuojatoiminto - kyllä

  • Sisältää pelastusköyden - kyllä

  • Sisältää köysikoukun - kyllä

  • Turvahaka sisältyy - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430023641296

Sähkönumero

6316152

Toimittajan tuotenumero

AT-2YP2

Tukkuerä

4

Turvavaljailla:

kyllä

Putoamissuojatoiminto:

kyllä

Sisältää pelastusköyden:

kyllä

Sisältää köysikoukun:

kyllä

Turvahaka sisältyy:

kyllä

Pakkaustyyppi:

muu

Valmis putoamissuojainpakkaus Stretch-Y liitosköydellä

Valmis suojainpakkaus työskentelyyn teollisuudessa, rakennustyömaalla, logistiikka-alalla ja muilla vastaavilla putoamisvaarallisilla alueilla. Vaiheittain avautuvalla nykäyksenvaimentimella varustettu kaksihaarainen stretch-Y liitosköysi mahdollistaa turvallisen liikkumisen tikkaissa, metallirakenteissa ja muualla missä on sopivasti ankkuripisteitä tarjolla. Valjaiden olkahihnoissa lenkit liitosköyden suurille kiinnittimille, jotta kinnittimet ovat helposti saatavissa ja pysyvät poissa tieltä työskenneltäessä. Osat on valittu siten että ne ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä ja virhekäytön mahdollisuus on pyritty minimoimaan.

Sisältää seuraavat varusteet:
1 kpl: CT Work Tec 140 valjaat 1-koko (S-M) tai 2-koko (L-XL)
1 kpl: CT Flex ABS 140 Combi Y-L 180 cm stretch liitosköysi progressiivisella nykäyksenvaimentimella
1 kpl: CT Pillar Pro TG alumiininen lukkosulkurengas automaattilukitteisella ja sileällä Triplex Gate portilla
1 kpl: SmartStore säilytys- ja kuljetuslaatikko

Maksimielinikä: Kuitutuotteet 12 vuotta (= 2 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä), metalliosat rajoittamaton. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.

Pakkaukseen liittyvä työturvallisuuskoulutus: Teollisuustyökoulutus 3 h. Tuotekoodi: KKTET1 (Snro 63)

Suosittelemme täydentämään pakkausta seuraavilla varusteilla:
- CT Aries Tree suojakypärä korkealla tapahtuviin töihin. Tuotekoodi 6X931.
- CT Hook Rest pidikkeet olkahihnoihin Combi-kiinnittimiä varten. Tuotekoodi: 6V522.
- CT Waist Tec QR työasemointivyö valjaisiin. Tuotekoodit: S-M: 7H166BC. L-XL 7H166DE.
- CT Finch Shelter 2 m säädettävä liitosköysi työasemointivyölle. Mahdollistaa tukeutumisen rakenteisiin ja tehokkaamman työskentelyn. Tuotekoodi: 7L92902.