CT - Putoamissuojaintarvike - Hammer Lodge työkalupidike

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - muovi

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pyörillä - ei

  • Sisältää olkahihnan - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8056734830651

Sähkönumero

6316135

Toimittajan tuotenumero

6V5200501CT0STD

Tukkuerä

5

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

muu

Pyörillä:

ei

Sisältää olkahihnan:

ei

Lukolla:

ei

Teleskooppinen vetokahva:

ei

Vaahtomuovilla:

ei

Osastonjakajilla:

ei

Väri:

musta

Punainen huomioväri:

kyllä

Soveltuu riippulukolle:

ei

Irroitettavalla lokerolla:

ei

Max.5kg. Valjaisiin<(>&<)>vyölle

Vyölle tai valjaisiin kiinnitettävä erittäin kevyt ja käytännöllinen kantolaite, joka on suunniteltu vasaraa varten. Portti voi jättää auki yhdellä käden liikkeellä, jolloin vasaran ottaminen ja kiinnittäminen on helppoa ja tehokasta. Voidaan käyttää myös esim. työkaluille, sulkurenkaille jne. Innovatiivinen elastinen kiinnityspidike, jonka ansiosta voidaan asentaa sekä valjaiden lantiovyöllä olevaan kiinnikehihnaan, että sellaisen puuttuessa suoraan lantiovyöhön niin että se kulkee pidikkeen sisäkautta.

Pysyy erinomaisesti paikoillaan oikeassa asennossa esimerkiksi valjaan lantiovyössä tai housujen vyössä. Maksimi taakan paino 5 kg.

Materiaali polyamidi. Paino: 19 g.
Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.

HUOM! Työkalukiinnittimet eivät ole henkilösuojaimia, ja niitä ei ole tarkoitettu henkilön kiinnittäytymiseen. Väärinkäytön mahdollisuuden eliminoimiseksi niitä ei saa sijoittaa lantiovyöllä lähelle valjaan EN358 mukaisia kiinnityspisteitä.