CT - Putoamissuojaintarvike - Quick Roll nousukahva oikean k

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8053841302989

Sähkönumero

6316194

Toimittajan tuotenumero

2D663DJWBSK0STD

Tukkuerä

1

8-13 mm köysille.Taljapyörällä

Ergonominen oikean käden nousukahva integroidulla ohjaustaljapyörällä, joka soveltuu köyttä pitkin nousemiseen, köyden säätämiseen, vetokahvaksi tilapäisiin taljajärjestelmiin jne. Taljapyörän ansiosta käytettäessä yhdessä automaattisesti lukkiutuvan laskeutumislaitteen kanssa (esim. CT Sparrow tai Edelrid Megawatt) tulee nousemisesta erittäin tehokasta ja nopeaa. Taljapyörässä jousitettu portti, joka pitää köyden paikoillaan. Soveltuu käytettäväksi 8-13 mm halkaisijaltaan olevien standardien EN1891 ja EN 892 mukaisten ydinköysien kanssa. Maksimi työkuorma 140 kg. CT:n patentoima Anti-Jam sulkumekanismi, jossa peukalolla nappia painamalla pystyy avaamaan salvan myös pienen kuormituksen alaisena, solmussa kiinni, ja laskeutumaan köydessä lyhyitä matkoja.

Hyvin korroosiota ja erinomaisesti kulutusta kestävä teräksinen tarrainsalpa, jonka keskellä kolminkertainen puhdistusaluekokonaisuus tavanomaiseen verrattuna, joka vähentää lumen, jään ja lian tarttumista ja tekee nousemisesta tehokkaampaa. Tarrainpiikit muodostavat vähän kitkaa, jolloin köyttä nouseminen helpottuu erityisesti parin ensimmäisen metrin aikana. Salpa voidaan avata helposti käsineetkin kädessä, joka kohdassa köyttä. Ergonominen injektoitu kädensija, jossa sormituki, joka estää kättä luistamasta kahvassa: mahdollistaa tehokkaamman nousemisen ja vie vähemmän voimia. Yläosassa kiinnityspiste sulkurenkaalle, jota voidaan hyödyntää taljojen rakentamisessa tai käyttää köyden ohjaamiseen ja varmistamaan että nousukahva pysyy köydessä. Alaosassa kiinnityspisteet esim. CT Foot Loop jalkalenkille (7W124) ja Ypsilon liitosköydelle (7W129). Suosittelemme jalkalenkin puolikiinteään kiinnittämiseen CT Q-Link 07 ruuvikiinnikettä (3Q821) ja liitosköyden kiinnittämiseen CT Pillar Prio TG lukkosulkurengasta (2C398), ei sis. toimitukseen.

Väri: Oranssi/musta. CE EN567, EN12841 tyyppi B ja UIAA. Laitteen murtolujuus 20 kN. Suurin sallittu putoamiskerroin: 1. Pituus 18,9 cm. Leveys 9,3 cm. Paino: 255 g. Ohjaustaljapyörän maksimi työkuorma 2 kN (=2 x 1 kN). Valmistusmaa Italia. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta. Maksimielinikä rajoittamaton.

HUOM! Laitteen kyljessä oleva ohjaustaljapyörä EI ole henkilösuojain, ja sitä ei saa käyttää mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen kuin käyttöohjeissa kuvattujen tekniikoiden hyödyntämiseen köyden ohjaamisessa. Sitä ei myöskään saa käyttää esim. taakkojen taljaamiseen.