CT - Putoamissuojaintarvike - Waist Tec QR työasem.vyö L-XL
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Putoamissuoja - kyllä
Työasemointi - kyllä
Soveltuu pelastustyöhön - ei
Koko - XL
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8057733301586
Sähkönumero
6316128
Toimittajan tuotenumero
7H166DEO1CT0STD
Tukkuerä
1
Putoamissuoja:
kyllä
Työasemointi:
kyllä
Soveltuu pelastustyöhön:
ei
Koko:
XL
Väri:
musta
Soveltuu laskeutumiseen:
ei
Soveltuu tikaskäyttöön:
kyllä
D-renkaiden lukumäärä edessä:
0
D-renkaiden lukumäärä takana:
0
D-renkaiden lukumäärä sivulla:
2
Rintalenkkien lukumäärä:
0
Pidennetty D-rengas:
ei
Selkätuki:
kyllä
Ergonominen erittäin kevyt työasemointivyö pikasoljella, jossa turvaindikaattori näyttää lukituksen tilan. Suunniteltu pääsyn estämiseen putoamisvaaralliselle alueelle, sekä työasemointiin. Käytettäessä yhdessä CT Work Tec 140 putoamissuojainkokovaljaiden kanssa, valjaista tulee neljän kiinnityspisteen työasemointivaljaat (EN 361 ja EN358). Leveä puolijäykkä pehmustus parhaan käyttömukavuuden saavuttamiseksi.
Sivuilla alumiiniset EN358 mukaiset kiinnityspisteet työasemointiin. Kiinnityspisteillä kaksi asentoa: Työasento, missä ne osoittavat ulospäin ja liitosköyden kiinnittäminen on helppoa. Stand By asento, missä ne ovat taitettuina lantiovyön myötäisiksi eivätkä häiritse ja minimoivat sekä takertumisriskin että vähentämän rakenteiden naarmuttamisriskiä.
Takana EN358 mukainen tekstiilinen kiinnityspiste kulurajoitusjärjestelmän liitosköydelle. Neljä kiinnityslenkkiä työkaluille tai muille varusteille. Käyttäjän maksimipaino 140 kg. CE EN358. Maksimielinikä: 12 vuotta (= 2 vuotta säilytystä + 10 vuotta käyttöä). Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.
Saatavilla kaksi kokoa:
S-M. 63-95 cm. Paino 480 g:7H166BCO1CT0STD
L-XL. 73-120 cm. Paino 500 g: 7H166DEO1CT0STD


