CT - Valjaat - Work Tec QR valjaat L-XL
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Putoamissuoja - kyllä
Koko - XL
Väri - musta
Soveltuu laskeutumiseen - ei
Soveltuu tikaskäyttöön - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8056734830248
Sähkönumero
6316176
Toimittajan tuotenumero
7H142DEO1CT0STD
Tukkuerä
5
Putoamissuoja:
kyllä
Koko:
XL
Väri:
musta
Soveltuu laskeutumiseen:
ei
Soveltuu tikaskäyttöön:
kyllä
D-renkaiden lukumäärä edessä:
1
D-renkaiden lukumäärä takana:
1
D-renkaiden lukumäärä sivulla:
0
Rintalenkkien lukumäärä:
2
Pidennetty D-rengas:
ei
Selkätuki:
kyllä
Pikasoljet. Selkä<(>&<)>rintakiinnitys
Erittäin kevyet, helppokäyttöiset ja laajoilla säädöillä varustetut putoamissuojainkokovaljaat pikasoljellisilla jalkalenkeillä. Helposti käsineetkin kädessä käytettävissä pikasoljissa turvaindikaattori näyttää lukituken tilan. Pehmustettujen ja hengittävien olkaviilekkeiden ja lantiotuen ansiosta nämä päällä on mukavaa tehdä töitä. Moderni malli, joka soveltuu yleiskäyttöön putoamisvaarallisiin olosuhteisiin: Katolle, nostokorityöskentelyyn, rakennustyömaalle yms. työhön missä halutaan ennaltaehkäistä tai pysäyttää putoaminen. Värikoodatut jalkalenkit pukemisen nopeuttamiseksi: Oikea on oranssi ja vasen on musta. Lisäksi yläosan pehmustealueet pitävät valjaan muodossaan, jonka ansiosta pukeminen on yhtä helppoa kuin liivimallisilla valjailla, mutta rakenne pon huomattavasti hengittävämpi.
Kaksi putoamisen pysäyttävän järjestelmän kiinnityspistettä: Metallilenkki selässä ja vahvistettu tekstiililenkki rinnassa. Tilavat varustelenkit molemmilla puolilla. Rinnassa innovatiivinen sulkuhihna Twist-soljella. Valjaita voi pitää käveltäessä tai autoa ajaessa päällä ilman sulkurengasta. Olkahihnoissa automaattisesti lukkiutuvat soljet.
Täyttää Euroopan CE EN361 standardin vaatimukset. Materiaalit: Kuituosat polyesteri ja nylon, säätösoljet teräs, selkäkiinnityspiste teräs. Maksimielinikä: 12 vuotta (=2 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä). Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.
Saatavilla kaksi kokoa:
S-M: Lantion ympärysmitta: 60-105 cm. Jalkalenkkien pituus: 50-70 cm. Käyttäjän pituus: 160-185 cm. Paino: 900 g.
L-XL: Lantion ympärysmitta: 75-125 cm. Jalkalenkkien pituus: 60-80 cm. Käyttäjän pituus: 170-195 cm. Paino: 950 g.
Lisävarusteet:
- CT Hook Rest pidikepari liitosköyden päiden kiinnittimille (6V5220001CT0STD)
- CT Truck työkalupidike (6V51901V1CT0STD)
- Edelrid työkalupussit
Erittäin kevyet, helppokäyttöiset ja laajoilla säädöillä varustetut putoamissuojainkokovaljaat pikasoljellisilla jalkalenkeillä. Helposti käsineetkin kädessä käytettävissä pikasoljissa turvaindikaattori näyttää lukituken tilan. Pehmustettujen ja hengittävien olkaviilekkeiden ja lantiotuen ansiosta nämä päällä on mukavaa tehdä töitä. Moderni malli, joka soveltuu yleiskäyttöön putoamisvaarallisiin olosuhteisiin: Katolle, nostokorityöskentelyyn, rakennustyömaalle yms. työhön missä halutaan ennaltaehkäistä tai pysäyttää putoaminen. Värikoodatut jalkalenkit pukemisen nopeuttamiseksi: Oikea on oranssi ja vasen on musta. Lisäksi yläosan pehmustealueet pitävät valjaan muodossaan, jonka ansiosta pukeminen on yhtä helppoa kuin liivimallisilla valjailla, mutta rakenne pon huomattavasti hengittävämpi.
Kaksi putoamisen pysäyttävän järjestelmän kiinnityspistettä: Metallilenkki selässä ja vahvistettu tekstiililenkki rinnassa. Tilavat varustelenkit molemmilla puolilla. Rinnassa innovatiivinen sulkuhihna Twist-soljella. Valjaita voi pitää käveltäessä tai autoa ajaessa päällä ilman sulkurengasta. Olkahihnoissa automaattisesti lukkiutuvat soljet.
Täyttää Euroopan CE EN361 standardin vaatimukset. Materiaalit: Kuituosat polyesteri ja nylon, säätösoljet teräs, selkäkiinnityspiste teräs. Maksimielinikä: 12 vuotta (=2 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä). Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.
Saatavilla kaksi kokoa:
S-M: Lantion ympärysmitta: 60-105 cm. Jalkalenkkien pituus: 50-70 cm. Käyttäjän pituus: 160-185 cm. Paino: 900 g.
L-XL: Lantion ympärysmitta: 75-125 cm. Jalkalenkkien pituus: 60-80 cm. Käyttäjän pituus: 170-195 cm. Paino: 950 g.
Lisävarusteet:
- CT Hook Rest pidikepari liitosköyden päiden kiinnittimille (6V5220001CT0STD)
- CT Truck työkalupidike (6V51901V1CT0STD)
- Edelrid työkalupussit


