D-LINK - Ethernet kytkin - 6-Porttinen POE Kytkin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7412812
Toimittajan tuotenumero
DIS-100G-06P
Tukkuerä
1
6-porttinen gigabitin teollisuuskäyttöön tarkoitettu PoE+-hallintakytkin, jossa on 2 SFP-porttia 4 x gigabitin PoE-porttia nopeaan tiedonsiirtoon 2 x 1G SFP-porttia helppoon verkon laajentamiseen IEEE 802.3af/at ja 120 W:n PoE-tehobudjetti Kaksi virtalähdettä tarjoavat redundanssin Laaja jännitealue, joka on yhteensopiva useiden virtalähteiden kanssa Käyttölämpötila -40 °C - 75 °C vaativissa ympäristöissä 6 kV:n ylijännitesuoja gigabitin Ethernet-porteissa DIN-kisko ja plug-and-play-asennus on yksinkertaista Tuuletinvapaa ja IP40-luokiteltu rakenne parantaa luotettavuutta Tukee 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) -standardia


