D-LINK - Ethernet kytkin - DES-1005C/E

Aurdel Finland Oy
KopioiKopioi
D-LINK - Ethernet kytkin - DES-1005C/E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7412800

Toimittajan tuotenumero

DES-1005C/E

Tukkuerä

1

5-porttinen Fast Ethernet -hallitsematon pöytäkytkin – 5-porttinen 100BaseTX automaattisella nopeudentunnistuksella (NWAY) varustettu 10/100 Mbps -kytkin

5 nopeaa Fast Ethernet -porttia Innovatiiviset D-Link Green -energiansäästöominaisuudet Kompakti muotoilu kätevään sijoitteluun Tuuletinvapaa muotoilu hiljaiseen käyttöön

Portit: 5 × 100Base-TX (maks. 100 Mbps per portti) Auto MDI/MDIX: Kyllä Kytkentäkapasiteetti: 1 Gbps Pakettien välitysnopeus: 0,74 miljoonaa pakettia sekunnissa (Mpps) Store-and-Forward: Kyllä Jäähdytys: Tuuleton (äänetön) Käyttölämpötila: 0–40 °C Mitat: 88 × 48 × 21,45 mm