D-LINK - Ethernet kytkin - DES-1008C/E

Aurdel Finland Oy
KopioiKopioi
D-LINK - Ethernet kytkin - DES-1008C/E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7412801

Toimittajan tuotenumero

DES-1008C/E

Tukkuerä

1

8-porttinen Fast Ethernet -hallitsematon pöytäkytkin – 5-porttinen 100BaseTX automaattisella nopeudentunnistuksella (NWAY) varustettu 10/100 Mbps -kytkin

8 nopeaa Fast Ethernet -porttia Innovatiiviset D-Link Green -energiansäästöominaisuudet Kompakti muotoilu kätevään sijoitteluun Tuuletinvapaa muotoilu hiljaiseen käyttöön

Portit: 8 × 100Base-TX (maks. 100 Mbps per portti)
Auto MDI/MDIX: Kyllä
Kytkentäkapasiteetti: 1 Gbps Pakettien välitysnopeus: 0,74 miljoonaa pakettia sekunnissa (Mpps)
Store-and-Forward: Kyllä
Jäähdytys: Tuuleton (äänetön)
Käyttölämpötila: 0–40 °C
Mitat: 131 × 54 × 21,45 mm