D-LINK - Ethernet kytkin - DGS-1210-28MP/E

Aurdel Finland Oy
KopioiKopioi
D-LINK - Ethernet kytkin - DGS-1210-28MP/E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7412809

Toimittajan tuotenumero

DGS-1210-28MP/E

Tukkuerä

1

DGS 1210-28MP, Switch, 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP

D-Linkin DGS-1210-sarjan älykkäät hallittavat kytkimet ovat uusimman sukupolven kytkimiä, jotka tarjoavat paremman Power over Ethernet (PoE) -lähdön, useita fyysisiä rajapintoja, useita hallintaliittymiä ja edistyneitä Layer 2 -ominaisuuksia. Kaikkien näiden ominaisuuksien yhdistelmänä DGS-1210-sarja tarjoaa kustannustehokkaan ja joustavan ratkaisun minkä tahansa yritysverkon laajentamiseen.

24 × 10/100/1000BASE-T PoE -porttia
4 × Gigabit GbE/SFP -yhdistelmäporttia (combo-porttia) Edistyneet Layer 2 (L2) -kytkentä- ja tietoturvaominaisuudet
L2+ staattinen reititys
Valittavissa joko "Standard Mode" (vakiotila) tai "Surveillance Mode" (valvontatila) -hallintakäyttöliittymä
370 W PoE-tehobudjetti