D-LINK - Reititin - 4G Kannettava Modeemi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7412837
Toimittajan tuotenumero
DWR-932W
Tukkuerä
1
4G LTE WIFI Reititin 4G LTE -yhteys: tukee 4G LTE Cat 4 -tekniikkaa jopa 150 Mbps lataus- ja 50 Mbps lähetysnopeuksilla
AX300 Wi-Fi 6 -tekniikka: tarjoaa jopa 286,8 Mbps nopeuden, mikä riittää hyvin verkkoselailuun, sähköpostiin ja sosiaalisen median käyttöön
Yhdistä enemmän laitteita: mahdollistaa henkilökohtaisen hotspotin jakamisen jopa 32 laitteelle
Jopa 16 tunnin akunkesto: ladattava 3000 mAh Li-ion -akku pitää yhteyden käytössä pidempään
Parannettu turvallisuus ja yksityisyys: tukee WPA3-standardia, uusinta Wi-Fi-suojausprotokollaa, sekä kyberturvallisuussertifiointia
AX300 Wi-Fi 6 -tekniikka: tarjoaa jopa 286,8 Mbps nopeuden, mikä riittää hyvin verkkoselailuun, sähköpostiin ja sosiaalisen median käyttöön
Yhdistä enemmän laitteita: mahdollistaa henkilökohtaisen hotspotin jakamisen jopa 32 laitteelle
Jopa 16 tunnin akunkesto: ladattava 3000 mAh Li-ion -akku pitää yhteyden käytössä pidempään
Parannettu turvallisuus ja yksityisyys: tukee WPA3-standardia, uusinta Wi-Fi-suojausprotokollaa, sekä kyberturvallisuussertifiointia


