D-LINK - Reititin - 4G WIFI Reititin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7412826
Toimittajan tuotenumero
G403C/E
Tukkuerä
1
4G LTE WIFI Reititin, Nopeus jopa 150 MBps 4G LTE -yhteys: tukee 4G LTE Cat 4 -tekniikkaa jopa 150 Mbps lataus- ja 50 Mbps lähetysnopeuksilla
Helppo käyttöönotto ilman kaapeleita: aseta vain SIM-kortti paikalleen ja Internet-yhteys on heti käytettävissä
WAN Failover: vaihtaa automaattisesti varayhteyteen, jos ensisijainen Internet-yhteys katkeaa
Wi-Fi-nopeus jopa 300 Mbps: mahdollistaa sujuvan selailun, sähköpostin käytön ja sosiaalisen median käytön
5 dBi -antennit parantavat yhteyksiä: vahvistavat mobiili- ja Wi-Fi-signaaleja paremman kattavuuden ja suorituskyvyn saavuttamiseksi
Helppo käyttöönotto ilman kaapeleita: aseta vain SIM-kortti paikalleen ja Internet-yhteys on heti käytettävissä
WAN Failover: vaihtaa automaattisesti varayhteyteen, jos ensisijainen Internet-yhteys katkeaa
Wi-Fi-nopeus jopa 300 Mbps: mahdollistaa sujuvan selailun, sähköpostin käytön ja sosiaalisen median käytön
5 dBi -antennit parantavat yhteyksiä: vahvistavat mobiili- ja Wi-Fi-signaaleja paremman kattavuuden ja suorituskyvyn saavuttamiseksi


