D-LINK - Reititin - AE65U

Aurdel Finland Oy
KopioiKopioi
D-LINK - Reititin - AE65U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7412829

Toimittajan tuotenumero

AE65U

Tukkuerä

1

BE-6500 WIFI 7 USB Adapteri.

BE6500 Wi-Fi 7 Nopeus jopa 688 Mbps (2.4 GHz), 2882 Mbps (5 GHz) ja 2882 Mbps (6 GHz)
High-speed USB 3.0
Kaksi 180 astetta taitettavaa antennia
Kolmitaajuuksinen suorituskyky: tukee 2,4 GHz:n, 5 GHz:n ja 6 GHz:n taajuuksia sekä 160 MHz:n kanavia