D-LINK - Reititin - M30/E

Aurdel Finland Oy
KopioiKopioi
D-LINK - Reititin - M30/E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7412834

Toimittajan tuotenumero

M30/E

Tukkuerä

1

Aquila Pro AI Wi-Fi 6 AX3000 Dual-Band Mesh Reititin

Kaksitaajuuksinen AX3000 Wi-Fi 6
Erittäin nopea yhteys– Nopeudet jopa 3 Gbit/s, ja nopeammalla 5 GHz:n taajuusalueella on lisäantenni paremman suorituskyvyn takaamiseksi.
Kattava Wi-Fi kaikkialla
Uudistunut antennirakenne tarjoaa 360° pallomaisen peiton sekä kehittynyttä tekoälyteknologiaa.
Laajennettava Mesh-verkko – Luo tehokas mesh-verkko muiden AQUILA PRO AI -reitittimien ja signaalinvahvistimien kanssa.
Gigabitin kiinteät yhteydet
1 × Gigabit WAN -portti + 4 × Gigabit LAN -porttia.

Suojaa kotiverkkosi – Kehittyneet lapsilukko-ominaisuudet, IoT-laitteiden kyberturvallisuussertifiointi sekä WPA3-salaus.
Helppo käyttöönotto ja hallinta
Selkeä AQUILA PRO AI -sovellus opastaa asennuksessa vaihe vaiheelta.
Viimeistelty muotoilu
Valmistettu kuluttajakäytöstä kierrätetystä muovista, ja pakkaus on kierrätettävä.