D-LINK - Tukiasema langaton - DAP-X3060OU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7412822
Toimittajan tuotenumero
DAP-X3060OU
Tukkuerä
1
Nuclias Connect AX3000 Tukiasema ulkokäyttöön
IP68 Suojaluokitus
Wi-Fi 6 AX3000, Jopa3.0 Gbps
1 x 2.5 Gigabit Ethernet LAN
2x2.4GHz +2x5GHz sisäiset antennit
MU-MIMO
IP68 Suojaus
(-30 to 60?) Käyttölämpötila-alue
2.5 Gigabit Ethernet Portti (PoE+)
IP68 Suojaluokitus
Wi-Fi 6 AX3000, Jopa3.0 Gbps
1 x 2.5 Gigabit Ethernet LAN
2x2.4GHz +2x5GHz sisäiset antennit
MU-MIMO
IP68 Suojaus
(-30 to 60?) Käyttölämpötila-alue
2.5 Gigabit Ethernet Portti (PoE+)


