DANFOSS - Anturi - MBT 5252-0011-0200-0200-0000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410026050394
Sähkönumero
2605039
Toimittajan tuotenumero
084Z8213
Tukkuerä
8
Pt100-lämpötila-anturi. -50...+200 astC. 1/2. 200 mm
MBT 5252 on järeä lämpötila-anturi, jota voidaan käyttää jäähdytysvesi-, voiteluöljy-, hydrauliikkaöljy- ja kylmälaitteiden säätelyyn yleisissä teollisuuden ja merisovelluksissa.Tämä lämpötila-anturi perustuu standardoituun Pt100-, joka takaa luotettavan ja tarkan mittauksen. MBT 5252 voidaan pyydettäessä toimittaa NTC/PTC-elementeillä varustettuna.Tarvittaessa painelähetin (MBT 9110) voidaan tilata anturin integroituna osana. Matalan lämpötilan versiossa (-50...+200 °C) mittakärki perustuu silikonikaapeliin, joka tekee anturista erittäin hyvin tärinää kestävän.Kaikki väliaineen kanssa kosketuksiin joutuvat osat ovat ruostumatonta terästä AISI 316 Ti. MBT 5252:n vakiovarustukseen kuuluu B-pää, mutta pyydettäessä se toimitetaan B-mini-, tai B-päällä ja kierrekannella.
MBT 5252 on järeä lämpötila-anturi, jota voidaan käyttää jäähdytysvesi-, voiteluöljy-, hydrauliikkaöljy- ja kylmälaitteiden säätelyyn yleisissä teollisuuden ja merisovelluksissa.Tämä lämpötila-anturi perustuu standardoituun Pt100-, joka takaa luotettavan ja tarkan mittauksen. MBT 5252 voidaan pyydettäessä toimittaa NTC/PTC-elementeillä varustettuna.Tarvittaessa painelähetin (MBT 9110) voidaan tilata anturin integroituna osana. Matalan lämpötilan versiossa (-50...+200 °C) mittakärki perustuu silikonikaapeliin, joka tekee anturista erittäin hyvin tärinää kestävän.Kaikki väliaineen kanssa kosketuksiin joutuvat osat ovat ruostumatonta terästä AISI 316 Ti. MBT 5252:n vakiovarustukseen kuuluu B-pää, mutta pyydettäessä se toimitetaan B-mini-, tai B-päällä ja kierrekannella.
- Kaasumaisille tai nestemäisille väliaineille, esim. Ilmalle, kaasulle, höyrylle, vedelle tai öljylle
- Väliaineen lämpötila enintään +400° C
- Saatavana sisäänrakennetulla siirtimellä
- Saatavana kaikilla olennaisilla merihyväksynnöillä


