varastointi päättyy

DANFOSS - Danfoss - KELA 24V/50HZ CI 6...30 VRT

Danfoss Oy Ab/I.Autom.
KopioiKopioi
DANFOSS - Danfoss - KELA  24V/50HZ CI 6...30 VRT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5702423021154

Sähkönumero

3883950

Toimittajan tuotenumero

037H6462

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...24 V

Kela/CI