Varastointi päättyy

DANFOSS - Lämpörele Danfoss - TI16C 0.4-0.62 A

Danfoss Oy Ab/I.Autom.
KopioiKopioi
DANFOSS - Lämpörele Danfoss - TI16C   0.4-0.62 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - suora kiinnitys

  • Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 1

  • Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 1

  • Käynnistysluokka - luokka 10

  • Säädettävä virta-alue - 0.4...0.62 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5702423019748

Sähkönumero

3883754

Toimittajan tuotenumero

047H0203

Tukkuerä

047H0203

Asennustapa:

suora kiinnitys

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Käynnistysluokka:

luokka 10

Säädettävä virta-alue:

0.4...0.62 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Lämpörele CI 6-30 kontaktoreilleErillinen hälytyskosketin. Erillinen hälytyskosketin.