DANFOSS - Painelähetin Danfoss - MBS1700 0-16bar G1/4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispainetaso EN 1333 (PN...) - 16
Prosessilämpötila - -40...85 °C
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA - ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA - kyllä
Nimellispainetaso EN 1333 mukaan H-puolella (PN ...) - 16
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5702423295364
Sähkönumero
2718003
Toimittajan tuotenumero
060G6102
Tukkuerä
1
Nimellispainetaso EN 1333 (PN...):
16
Prosessilämpötila:
-40...85 °C
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
kyllä
Nimellispainetaso EN 1333 mukaan H-puolella (PN ...):
16
Nimellispainetaso EN 1333 mukaan L-puolella (PN ...):
16
Nimellispainetaso ASME B16.5 (Class ...):
16
Nimellispainetaso ASME B16.5 (Class ...) H-puolella (Class ...):
16
Nimellispainetaso ASME B16.5 (Class ...) L-puolella (Class ...):
16
Analoginen lähtö 0 V ... 2 V:
ei
Analoginen lähtö 0 V ... 5 V:
ei
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Analoginen lähtö 2 V ... 10 V:
ei
Käyttölämpötila:
-40...85 °C
Paino:
0.16 kg
DANFOSS -tuote
Tutustu DANFOSS-sarjaan


