DANFOSS - Taajuusmuuttaja 2,2kW IP20, 1v - VLT Micro Drive FC51

Danfoss Oy Ab/Drives
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisältää säätöyksilön - kyllä

  • Verkkojännite - 200...240 V

  • Maksimi ulostulotaajuus - 400 Hz

  • Mitoitettu lähtövirta I2N - 9.6 A

  • Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä - 2.2 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410038843724

Sähkönumero

3884372

Toimittajan tuotenumero

132F0007

Tukkuerä

1

Sisältää säätöyksilön:

kyllä

Verkkojännite:

200...240 V

Maksimi ulostulotaajuus:

400 Hz

Mitoitettu lähtövirta I2N:

9.6 A

Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:

2.2 kW

Korkeus:

239 mm

Syvyys:

194 mm

Leveys:

90 mm

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Tulevien vaiheiden määrä:

1

Verkkojännitteen taajuus:

50/60 Hz

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Digitaalitulojen lukumäärä:

5

Sopii kiinteistörakentamiseen:

kyllä

Lähtevien vaiheiden määrä:

3

Tukee Modbus-protokollaa:

kyllä

Maksimi ulostulojännite:

240 V

Analogialähtöjen lukumäärä:

1

Analogiatulojen lukumäärä:

2

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

1

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Sopii teollisuusasennukseen:

kyllä

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Nelikenttäkäyttömahdollisuus:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

PC-liitäntä:

kyllä

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee BACnet -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

ei

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

0

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

1

Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:

0

Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:

0

Optisella liitännällä:

ei

Sisäänrakennettu jarruvastus:

ei

FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX. HUOM! Ohjauspaneeli tilattava erikseen.Katso tuotepäällikkö suosittelee.

DANFOSS

DANFOSS -tuote

Tutustu DANFOSS-sarjaan