DANFOSS - Taajuusmuuttaja 22kW IP55 H3 - VLT HVAC Drive FC102

Danfoss Oy Ab/Drives
KopioiKopioi
DANFOSS - Taajuusmuuttaja 22kW IP55 H3 - VLT HVAC Drive FC102

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisältää säätöyksilön - kyllä

  • Verkkojännite - 380...480 V

  • Maksimi ulostulotaajuus - 590 Hz

  • Mitoitettu lähtövirta I2N - 44 A

  • Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä - 22 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5702427801271

Sähkönumero

3882547

Toimittajan tuotenumero

131L9243

Tukkuerä

1

Sisältää säätöyksilön:

kyllä

Verkkojännite:

380...480 V

Maksimi ulostulotaajuus:

590 Hz

Mitoitettu lähtövirta I2N:

44 A

Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:

22 kW

Tukee TCP/IP-protokollaa:

kyllä

Tukee CAN-protokollaa:

kyllä

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Tulevien vaiheiden määrä:

3

Verkkojännitteen taajuus:

50/60 Hz

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

kyllä

Digitaalitulojen lukumäärä:

6

Sopii kiinteistörakentamiseen:

kyllä

Lähtevien vaiheiden määrä:

3

Tukee Modbus-protokollaa:

kyllä

Maksimi ulostulojännite:

480 V

Analogialähtöjen lukumäärä:

1

Analogiatulojen lukumäärä:

2

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

2

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

kyllä

Sopii teollisuusasennukseen:

kyllä

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

kyllä

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

kyllä

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Nelikenttäkäyttömahdollisuus:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

PC-liitäntä:

kyllä

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

kyllä

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee BACnet -protokollaa:

kyllä

Tukee muuta väyläprotokollaa:

kyllä

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

2

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

1

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

1

Optisella liitännällä:

ei

Sisäänrakennettu jarruvastus:

ei

FC-102P22KT4E55H3XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX

DANFOSS -tuote

Tutustu DANFOSS-sarjaan