DANFOSS - Taajuusmuuttaja 37kW IP55 H1 - VLT HVAC Drive FC102

Danfoss Oy Ab/Drives
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisältää säätöyksilön - kyllä

  • Verkkojännite - 380...480 V

  • Maksimi ulostulotaajuus - 590 Hz

  • Mitoitettu lähtövirta I2N - 73 A

  • Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä - 37 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5702427351004

Sähkönumero

3889904

Toimittajan tuotenumero

131B7008

Tukkuerä

1

Sisältää säätöyksilön:

kyllä

Verkkojännite:

380...480 V

Maksimi ulostulotaajuus:

590 Hz

Mitoitettu lähtövirta I2N:

73 A

Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:

37 kW

Korkeus:

680 mm

Syvyys:

310 mm

Leveys:

308 mm

Tukee TCP/IP-protokollaa:

kyllä

Tukee CAN-protokollaa:

kyllä

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Tulevien vaiheiden määrä:

3

Verkkojännitteen taajuus:

50/60 Hz

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

kyllä

Digitaalitulojen lukumäärä:

6

Sopii kiinteistörakentamiseen:

kyllä

Lähtevien vaiheiden määrä:

3

Tukee Modbus-protokollaa:

kyllä

Maksimi ulostulojännite:

480 V

Analogialähtöjen lukumäärä:

1

Analogiatulojen lukumäärä:

2

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

2

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

kyllä

Sopii teollisuusasennukseen:

kyllä

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

kyllä

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

kyllä

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

kyllä

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

kyllä

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Nelikenttäkäyttömahdollisuus:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

PC-liitäntä:

kyllä

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

kyllä

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee BACnet -protokollaa:

kyllä

Tukee muuta väyläprotokollaa:

kyllä

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

2

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

1

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

1

Optisella liitännällä:

ei

Sisäänrakennettu jarruvastus:

ei

FC-102P37KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Runko C1
IP55
EMC-taso C2 150 m (EMC C1-taso 50 m)
Maksimi ympäristön lämpötila +50°C
Myös ulkoasennukseen, min -25°C
Saatavilla tehdastilauksena:
Pääkytkin
STO
ATEX-termistoritulo

DANFOSS -tuote

Tutustu DANFOSS-sarjaan