DANFOSS - Taajuusmuuttaja - iC2, 22kW/43A, IP20, 3~400V

Danfoss Oy Ab/I.Autom.
KopioiKopioi
DANFOSS - Taajuusmuuttaja - iC2, 22kW/43A, IP20, 3~400V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisältää säätöyksilön - kyllä

  • Verkkojännite - 380...480 V

  • Maksimi ulostulotaajuus - 500 Hz

  • Mitoitettu lähtövirta I2N - 43 A

  • Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä - 22 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5714853456826

Sähkönumero

3890215

Toimittajan tuotenumero

132L6139

Tukkuerä

1

Sisältää säätöyksilön:

kyllä

Verkkojännite:

380...480 V

Maksimi ulostulotaajuus:

500 Hz

Mitoitettu lähtövirta I2N:

43 A

Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:

22 kW

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Tulevien vaiheiden määrä:

3

Verkkojännitteen taajuus:

50/60 Hz

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Digitaalitulojen lukumäärä:

5

Sopii kiinteistörakentamiseen:

kyllä

Lähtevien vaiheiden määrä:

3

Tukee Modbus-protokollaa:

kyllä

Maksimi ulostulojännite:

480 V

Analogialähtöjen lukumäärä:

1

Analogiatulojen lukumäärä:

2

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

1

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Sopii teollisuusasennukseen:

kyllä

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Nelikenttäkäyttömahdollisuus:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

PC-liitäntä:

kyllä

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee BACnet -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

ei

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

0

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

1

Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:

0

Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:

0

Optisella liitännällä:

ei

Sisäänrakennettu jarruvastus:

kyllä

iC2-30FA3N04-43A0E20F2+ACBC

Runko MA05a
Saatavilla myös:
kaapeleiden vedonpoistolevy
IP21 asennussarja

Myös kestomagneettimoottorin ohjaus
150% 1 min / 200% 1s
Maksimi moottorikaapelin pituus 75 m
Maksimi ympäristön lämpötila +50 °C
Integroitu potentiometri ohjauspanelissa

DANFOSS -tuote

Tutustu DANFOSS-sarjaan