DANFOSS - Huonetermostaatti - RT11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410026050332
Sähkönumero
2605033
Toimittajan tuotenumero
017-508366
Tukkuerä
15
Huonetermostaatti, -30...0 astC, IP66, AUTO RESET
RT-säätimiä käytetään yleisesti teollisuus- ja merisektoreilla.RT-termostaattisarja koostuu erilaisista huonetermostaateista ja etäantureilla varustetuista termostaateista, neutraalin vyöhykkeen termostaatit mukaan lukien. RT-termostaatteja suositellaan yleensä sovelluksiin, joissa turvallisuus tai taloudelliset seuraukset ovat ratkaisevia tekijöitä.RT-säätimiä on käytetty yli 60 vuoden ajan.
RT-säätimiä käytetään yleisesti teollisuus- ja merisektoreilla.RT-termostaattisarja koostuu erilaisista huonetermostaateista ja etäantureilla varustetuista termostaateista, neutraalin vyöhykkeen termostaatit mukaan lukien. RT-termostaatteja suositellaan yleensä sovelluksiin, joissa turvallisuus tai taloudelliset seuraukset ovat ratkaisevia tekijöitä.RT-säätimiä on käytetty yli 60 vuoden ajan.
- Vaihdettava kontaktijärjestelmä
- Saatavana myös kultapintaisilla kontaktijärjestelmillä
- Vikaturvallinen
- Säädettävä paine-ero
- Kotelointi IP66
- Saatavana minimi- ja maksiminollaustoiminnolla (IP54)
- Saatavana välyksellä
- Saatavana kaikilla olennaisilla merihyväksynnöillä


