DANFOSS - Jarruvastus - 3,25?, 4,6 kW / 120sec, IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - jarruvastus
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3883598
Toimittajan tuotenumero
181B0240
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
jarruvastus
Lisätarvike:
kyllä
BRR-0300-LD-5, Sisältää lämpösuojan
Jarruvastusta käytetään taajuusmuuttajasovelluksessa jossa moottorin pyörimistä pitää jarruttaa
Tämä vastus sopii VACON 100 Industrial ja NXS/NXP malleihin joissa on jarruhakkuri.
VACON 100 Industrial 500V, MR9, 0261 - 0310
VACON NXS/NXP, 500V, NX_ 140 - 0300
Jarruvastusta käytetään taajuusmuuttajasovelluksessa jossa moottorin pyörimistä pitää jarruttaa
Tämä vastus sopii VACON 100 Industrial ja NXS/NXP malleihin joissa on jarruhakkuri.
VACON 100 Industrial 500V, MR9, 0261 - 0310
VACON NXS/NXP, 500V, NX_ 140 - 0300


