Etusivu
Varastointi päättyy

DANFOSS - Lämpörele Danfoss - TI16C 0.6-0.92 A

XXDanfoss Oy Ab/I.Autom.XX
KopioiKopioi
DANFOSS - Lämpörele Danfoss - TI16C   0.6-0.92 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 0.6...0.92 A

  • Käynnistysluokka - luokka 10

  • Asennustapa - suora kiinnitys

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

18 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5702423012848

Sähkönumero

3883755

Toimittajan tuotenumero

047H0204

Tukkuerä

10

Säädettävä virta-alue:

0.6...0.92 A

Käynnistysluokka:

luokka 10

Asennustapa:

suora kiinnitys

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Lämpörele CI 6-30 kontaktoreilleErillinen hälytyskosketin.

Erillinen hälytyskosketin.