DANFOSS - Ohjauspaneeli - Monikielinen ohjauspaneeli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5715253320335
Sähkönumero
3890229
Toimittajan tuotenumero
132G0234
Tukkuerä
1
iC2 ulkoinen ohjauspaneeli 2.0 OP2
The Control Panel 2.0 OP2 can be connected to iC2-Micro frequency converters via a shielded CAT5e cable directly.
Flush/surface mounting kit is available for mounting the Control Panel 2.0 OP2 in the cabinet door.
For more details, see the Flush Mounting Kit OA2 (132G0236) Installation Guide or Surface Mounting Kit OA2 Installation Guide.
Control panel cable 1.5 m OA2 (code number: 132G0237)
Control panel cable 3 m OA2 (code number: 132G0238)
The Control Panel 2.0 OP2 can be connected to iC2-Micro frequency converters via a shielded CAT5e cable directly.
Flush/surface mounting kit is available for mounting the Control Panel 2.0 OP2 in the cabinet door.
For more details, see the Flush Mounting Kit OA2 (132G0236) Installation Guide or Surface Mounting Kit OA2 Installation Guide.
Control panel cable 1.5 m OA2 (code number: 132G0237)
Control panel cable 3 m OA2 (code number: 132G0238)
DANFOSS -tuote
Tutustu DANFOSS-sarjaan


