DANFOSS - Painelähetin Danfoss - MBS1700 0-6bar G1/4

XXDanfoss Oy Ab/I.Autom.XX
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispainetaso EN 1333 (PN...) - 6

  • Prosessilämpötila - -40...85 °C

  • Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA - ei

  • Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA - kyllä

  • Nimellispainetaso EN 1333 mukaan H-puolella (PN ...) - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 14 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5702423295340

Sähkönumero

2718001

Toimittajan tuotenumero

060G6100

Tukkuerä

1

Nimellispainetaso EN 1333 (PN...):

6

Prosessilämpötila:

-40...85 °C

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

kyllä

Nimellispainetaso EN 1333 mukaan H-puolella (PN ...):

6

Nimellispainetaso EN 1333 mukaan L-puolella (PN ...):

6

Nimellispainetaso ASME B16.5 (Class ...):

6

Nimellispainetaso ASME B16.5 (Class ...) H-puolella (Class ...):

6

Nimellispainetaso ASME B16.5 (Class ...) L-puolella (Class ...):

6

Analoginen lähtö 0 V ... 2 V:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 5 V:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 2 V ... 10 V:

ei

Käyttölämpötila:

-40...85 °C

Paino:

0.16 kg

MBS 1700, 0-6bar, 4-20mA

DANFOSS -tuote

Tutustu DANFOSS-sarjaan