DANFOSS - Painelähetin Danfoss - MBS3000 0-250bar G1/2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispainetaso EN 1333 (PN...) - 250
Prosessilämpötila - -40...85 °C
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA - ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA - kyllä
Nimellispainetaso EN 1333 mukaan H-puolella (PN ...) - 250
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5702423200825
Sähkönumero
2718000
Toimittajan tuotenumero
060G3801
Tukkuerä
8
Nimellispainetaso EN 1333 (PN...):
250
Prosessilämpötila:
-40...85 °C
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
kyllä
Nimellispainetaso EN 1333 mukaan H-puolella (PN ...):
250
Nimellispainetaso EN 1333 mukaan L-puolella (PN ...):
250
Nimellispainetaso ASME B16.5 (Class ...):
250
Nimellispainetaso ASME B16.5 (Class ...) H-puolella (Class ...):
250
Nimellispainetaso ASME B16.5 (Class ...) L-puolella (Class ...):
250
Analoginen lähtö 0 V ... 2 V:
ei
Analoginen lähtö 0 V ... 5 V:
ei
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Analoginen lähtö 2 V ... 10 V:
ei
Käyttölämpötila:
-40...85 °C
Paino:
0.28 kg


