DANFOSS - Taaj.m. 0,37kW 1-240V C2 IP20 - VACON0020-1L-0002-2+EMC2+QPES

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Mitoitettu lähtövirta I2N:
2.4 ATärkeimmät tuotetiedot
Sisältää säätöyksilön - kyllä
Verkkojännite - 208...240 V
Maksimi ulostulotaajuus - 320 Hz
Mitoitettu lähtövirta I2N - 2.4 A
Korkeus - 160 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 853 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410038882143
Sähkönumero
3888214
Toimittajan tuotenumero
135N1935
Tukkuerä
1
Sisältää säätöyksilön:
kyllä
Verkkojännite:
208...240 V
Maksimi ulostulotaajuus:
320 Hz
Mitoitettu lähtövirta I2N:
2.4 A
Korkeus:
160 mm
Syvyys:
99 mm
Leveys:
66 mm
Tukee TCP/IP-protokollaa:
kyllä
Tukee CAN-protokollaa:
kyllä
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Tulevien vaiheiden määrä:
1
Verkkojännitteen taajuus:
50/60 Hz
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
6
Sopii kiinteistörakentamiseen:
kyllä
Lähtevien vaiheiden määrä:
3
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Maksimi ulostulojännite:
240 V
Analogialähtöjen lukumäärä:
1
Analogiatulojen lukumäärä:
2
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
6
Maksimi ulosottoteho lineaarisella kuormalla, nimellislähtöjännitteellä:
0.37 kW
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
kyllä
Sopii teollisuusasennukseen:
kyllä
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
kyllä
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Nelikenttäkäyttömahdollisuus:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
PC-liitäntä:
kyllä
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
kyllä
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee BACnet -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
2
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
1
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
1
Sisäänrakennettu jarruvastus:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
DANFOSS -tuote
Tutustu DANFOSS-sarjaan


