DANFOSS - Taajuusm. 1,5kW 400V C2 IP21 - VACON0100-3L-0004-5

Danfoss Oy Ab/Drives
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu lähtövirta I2N:

4.8 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot23 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot31 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot38 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot46 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot61 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot72 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot87 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot105 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot140 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot170 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot205 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot261 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot310 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot385 A

Leveys:

128 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot144 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot195 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot237 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot290 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot480 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisältää säätöyksilön - kyllä

  • Verkkojännite - 380...500 V

  • Maksimi ulostulotaajuus - 320 Hz

  • Mitoitettu lähtövirta I2N - 4.8 A

  • Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä - 1.5 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410038882587

Sähkönumero

3888258

Toimittajan tuotenumero

136N5070

Tukkuerä

1

Sisältää säätöyksilön:

kyllä

Verkkojännite:

380...500 V

Maksimi ulostulotaajuus:

320 Hz

Mitoitettu lähtövirta I2N:

4.8 A

Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:

1.5 kW

Korkeus:

328 mm

Syvyys:

190 mm

Leveys:

128 mm

Tukee TCP/IP-protokollaa:

kyllä

Tukee CAN-protokollaa:

kyllä

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Tulevien vaiheiden määrä:

3

Verkkojännitteen taajuus:

50/60 Hz

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

kyllä

Digitaalitulojen lukumäärä:

6

Sopii kiinteistörakentamiseen:

kyllä

Lähtevien vaiheiden määrä:

3

Tukee Modbus-protokollaa:

kyllä

Maksimi ulostulojännite:

500 V

Analogialähtöjen lukumäärä:

1

Analogiatulojen lukumäärä:

2

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

1

Maksimi ulosottoteho lineaarisella kuormalla, nimellislähtöjännitteellä:

1.1 kW

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

kyllä

Sopii teollisuusasennukseen:

kyllä

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

kyllä

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

kyllä

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

kyllä

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

kyllä

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

PC-liitäntä:

kyllä

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

kyllä

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee BACnet -protokollaa:

kyllä

Tukee muuta väyläprotokollaa:

kyllä

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

1

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

1

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

1

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

0

Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:

3

Sisäänrakennettu jarruvastus:

ei

VACON0100-3L-0004-5+DPAP+DLFI

Runko MR4
Jarruhakkuri vakiona rungossa MR4-MR6, Suuremmissa saatavana tehdasoptiona.
Optiona mm:
OPT-BJ-V, STO/ATEX kortti, 3887408
OPT-EA-V, Ethernet IP, 3887409
OPT-E3-V, Profibus, ruuviliitin, 3888239
OPT-E5-V, Profibus, D9 liitin, 3888238

DANFOSS

DANFOSS -tuote

Tutustu DANFOSS-sarjaan