DANFOSS - Taajuusmuuttaja 0,37kW IP20 H1 - VLT AQUA Drive FC202

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisältää säätöyksilön - kyllä
Verkkojännite - 380...480 V
Maksimi ulostulotaajuus - 590 Hz
Mitoitettu lähtövirta I2N - 1.3 A
Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä - 0.37 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 853 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5702427378513
Sähkönumero
3889900
Toimittajan tuotenumero
131B8872
Tukkuerä
1
Sisältää säätöyksilön:
kyllä
Verkkojännite:
380...480 V
Maksimi ulostulotaajuus:
590 Hz
Mitoitettu lähtövirta I2N:
1.3 A
Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:
0.37 kW
Korkeus:
268 mm
Syvyys:
205 mm
Leveys:
90 mm
Tukee TCP/IP-protokollaa:
kyllä
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Tulevien vaiheiden määrä:
3
Verkkojännitteen taajuus:
50/60 Hz
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
6
Sopii kiinteistörakentamiseen:
kyllä
Lähtevien vaiheiden määrä:
3
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Maksimi ulostulojännite:
480 V
Analogialähtöjen lukumäärä:
1
Analogiatulojen lukumäärä:
2
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
2
Maksimi ulosottoteho lineaarisella kuormalla, nimellislähtöjännitteellä:
0.37 kW
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
kyllä
Sopii teollisuusasennukseen:
kyllä
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
kyllä
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Nelikenttäkäyttömahdollisuus:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
PC-liitäntä:
kyllä
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
kyllä
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee BACnet -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
kyllä
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
1
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
1
Optisella liitännällä:
ei
Sisäänrakennettu jarruvastus:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Runko A2
IP20
Saatavilla myös 3882590 IP21 Asennussarja, Runko A2
EMC-taso C2 150 m (EMC C1-taso 50 m)
Kylki kylkeen asennus
Maksimi ympäristön lämpötila +50°C
Saatavilla tehdastilauksena:
STO
ATEX-termistoritulo
VLT® AQUA Drive FC202
Danfoss VLT AQUA taajuusmuuttaja on suunniteltu erityisesti vesi- ja jätevesisovelluksiin. VLT AQUA taajuusmuuttajassa on laaja valikoima tehokkaita vakio- ja lisätoimintoja ja se on kokonaiskustannuksiltaan edullisin ratkaisu vesi- ja jätevesisovelluksiin.
DANFOSS -tuote
Tutustu DANFOSS-sarjaan


