DEFA - Alasvalo - Focus Cob LED 10W/828 Teräs

DEFA Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 10 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7323201164863

Sähkönumero

4206429

Toimittajan tuotenumero

116486

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

10 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Rungon väri:

ruostumaton teräs

Suunnattavuus:

kääntyvä

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

ei

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Kattoasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

kyllä

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

lakattu

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastin

Painonappihimmennys:

ei

Soveltuu lampputeholle:

10...10 W

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

93 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Kytkentätapa:

muu

Tehokerroin:

100

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Kiinteä korkeus:

50...0 mm

Valaisimen valotehokkuus:

74.5...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

745...0 lm

Laadukas ja tyylikäs matalarakenteinen, pyöreä tai neliskulmainen, LED alasvalo. 10W, 745 lm. Valonjako suunnattavissa 0-25 ast.IP44, luokka II. Upotusreikä halk 76-84 mm. Kytkentä 2x2,5 mm2, ketjutettava. Valaisinta voi himmentää.

Upotettava Downlight Cob LED. Säädettävä valaisinkotelo 0 – 25°. Hajontakulma 30o. Hyvin matala rakennekorkeus. Runko valkoista tai teräksenväristä painevalettua alumiinia. Lukkojouset terästä. Toimitetaan Osram-laitteen ja pikakytkentärasian kanssa. Outdoor-versiossa E7701324 on ylimääräinen pintakäsittely korroosiota vastaan. Sopii sekä 76 että 84 mm:n reikiin. IP44, 10W Cob LED, luokka II.