DEFA - Katuvalaisin - Elite Large 148W,17500,S Radar

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 70-79
Iskunkestävyysluokka - IK07
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410045237820
Sähkönumero
4523782
Toimittajan tuotenumero
999982
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
70-79
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Järjestelmän enimmäisteho:
148 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Pylvässovitteen halkaisija:
42...76 mm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
17500...0 lm
Suojausluokka:
II
Valon väri:
valkoinen
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
3
Rungon väri:
harmaa
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Himmennys RF:
kyllä
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Leveys:
338 mm
Korkeus/syvyys:
79 mm
Pituus:
650 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
2
Kytkentätapa:
muu
Elite Large 148 W SPD 10 kV Radar Slave
Erillisellä tutkalla varustettu tievalaisin paketti tievalaistuksen himmennykseen. Yksi Master valaisin (4523772) ja loput Slave valaisimia.
Ohjausjärjestelmä toimitetaan yhdessä valaisimen kanssa ja asennetaan valaisinpylvääseen (varteen pystyasentoon).
Valaisimen saa halutessa myös valmiiksi kaapeloituna ohjausta varten. Sopii yksittäiselle valaisimelle tai usean valaisimen järjestelmille.
”Lepotilassa” valaisin himmenee esim. 20% täydestä valaisintehosta. Palvelumaksuvapaa ohjaustapa



