DEFA - Katuvalaisin - Elite LED Lar 49W,6500,S Radar

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 70-79
Iskunkestävyysluokka - IK07
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1364 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 310 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
6410045237790
Sähkönumero
4523779
Toimittajan tuotenumero
999985
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
70-79
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Valaisimen tehokkuus:
133 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
47 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Pylvässovitteen halkaisija:
42...76 mm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
6500...0 lm
Suojausluokka:
II
Valon väri:
valkoinen
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Rungon väri:
harmaa
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisvirta-alue:
1050...1050 mA
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Himmennys RF:
kyllä
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Leveys:
338 mm
Korkeus/syvyys:
79 mm
Pituus:
650 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
2
Kytkentätapa:
muu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Elite Large 47 W SPD 10 kV Radar Slave
Erillisellä tutkalla varustettu tievalaisin paketti tievalaistuksen himmennykseen. Yksi Master valaisin ja loput Slave valaisimia ( sähkö).
Ohjausjärjestelmä toimitetaan yhdessä valaisimen kanssa ja asennetaan valaisinpylvääseen (varteen pystyasentoon).
Valaisimen saa halutessa myös valmiiksi kaapeloituna ohjausta varten. Sopii yksittäiselle valaisimelle tai usean valaisimen järjestelmille.
”Lepotilassa” valaisin himmenee esim. 20% täydestä valaisintehosta. Palvelumaksuvapaa ohjaustapa



