Etusivu
Varastointi päättyy

DEFA - Katuvalaisin - Elite LED Lar 67W,8500,S Radar

DEFA Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Iskunkestävyysluokka - IK07

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 763 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410045237806

Sähkönumero

4523780

Toimittajan tuotenumero

999984

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

70-79

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Järjestelmän enimmäisteho:

67 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Pylvässovitteen halkaisija:

42...76 mm

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

8500...0 lm

Suojausluokka:

II

Valon väri:

valkoinen

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Himmennys RF:

kyllä

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Leveys:

338 mm

Korkeus/syvyys:

79 mm

Pituus:

650 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

2

Kytkentätapa:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Elite LED Large 67W. IP66. 8500. SPD 10 kV. Slave Radar

Elite Large 67 W SPD 10 kV Radar Slave

Erillisellä tutkalla varustettu tievalaisin paketti tievalaistuksen himmennykseen. Yksi Master valaisin (4523770) ja loput Slave valaisimia.

Ohjausjärjestelmä toimitetaan yhdessä valaisimen kanssa ja asennetaan valaisinpylvääseen (varteen pystyasentoon).

Valaisimen saa halutessa myös valmiiksi kaapeloituna ohjausta varten. Sopii yksittäiselle valaisimelle tai usean valaisimen järjestelmille.

”Lepotilassa” valaisin himmenee esim. 20% täydestä valaisintehosta. Palvelumaksuvapaa ohjaustapa