DEFA - Katuvalaisin - Elite LED small 20W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän/varteen
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 70-79
Iskunkestävyysluokka - IK07
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7323201191586
Sähkönumero
4523726
Toimittajan tuotenumero
119158
Tukkuerä
5
Asennustapa:
pylvään päähän/varteen
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
70-79
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Valaisimen tehokkuus:
105 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
20 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Pylvässovitteen halkaisija:
40...76 mm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2100...0 lm
Suojausluokka:
II
Soveltuu lampputeholle:
20...52 W
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Rungon väri:
harmaa
Lampunpidin:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Säädettävä optiikka:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Kaukosäädin:
muu
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
ei
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Kaapelin pituus:
8 m
Tehokerroin:
100
Leveys:
284 mm
Korkeus/syvyys:
86 mm
Pituus:
482 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Kytkentätapa:
muu
Elite Small katuvalaisin sisältää kaapelin ja sen asennukseen tarvitaan vain yhtä työkalua.
Valaisimeen on saatavilla erillinen hämäräkytkin asennussarja (4523571).






