DEFA - Katuvalaisin - Elite Small 37W,4000, S Radar

DEFA Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Iskunkestävyysluokka - IK07

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

926 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410045237776

Sähkönumero

4523777

Toimittajan tuotenumero

999987

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

70-79

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Järjestelmän enimmäisteho:

37 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Pylvässovitteen halkaisija:

42...76 mm

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

4000...0 lm

Suojausluokka:

II

Valon väri:

valkoinen

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisvirta-alue:

1050...1050 mA

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Himmennys RF:

kyllä

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Leveys:

284 mm

Korkeus/syvyys:

86 mm

Pituus:

482 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

2

Kytkentätapa:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Elite Small 20W.2100.IP66. Slave Radar

Elite Small 37 W SPD 10 kV Radar Slave

Erillisellä tutkalla varustettu tievalaisin paketti tievalaistuksen himmennykseen. Yksi Master valaisin (4523767) ja loput Slave valaisimia.

Ohjausjärjestelmä toimitetaan yhdessä valaisimen kanssa ja asennetaan valaisinpylvääseen (varteen pystyasentoon).

Valaisimen saa halutessa myös valmiiksi kaapeloituna ohjausta varten. Sopii yksittäiselle valaisimelle tai usean valaisimen järjestelmille.

”Lepotilassa” valaisin himmenee esim. 20% täydestä valaisintehosta. Palvelumaksuvapaa ohjaustapa