DEFA - Katuvalaisin - Elite Small 52,6000, S Radar

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 70-79
Iskunkestävyysluokka - IK07
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1364 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 310 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
6410045237783
Sähkönumero
4523778
Toimittajan tuotenumero
999986
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
70-79
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Järjestelmän enimmäisteho:
52 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Pylvässovitteen halkaisija:
42...76 mm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
6000...0 lm
Suojausluokka:
II
Valon väri:
valkoinen
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
3
Rungon väri:
harmaa
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisvirta-alue:
1050...1050 mA
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Himmennys RF:
kyllä
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Leveys:
284 mm
Korkeus/syvyys:
86 mm
Pituus:
482 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
2
Kytkentätapa:
muu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Elite Small 52 W SPD 10 kV Radar Slave
Erillisellä tutkalla varustettu tievalaisin paketti tievalaistuksen himmennykseen. Yksi Master valaisin (4523768) ja loput Slave valaisimia.
Ohjausjärjestelmä toimitetaan yhdessä valaisimen kanssa ja asennetaan valaisinpylvääseen (varteen pystyasentoon).
Valaisimen saa halutessa myös valmiiksi kaapeloituna ohjausta varten. Sopii yksittäiselle valaisimelle tai usean valaisimen järjestelmille.
”Lepotilassa” valaisin himmenee esim. 20% täydestä valaisintehosta. Palvelumaksuvapaa ohjaustapa



