Varastointi päättyy

DEFA - Katuvalaisin - Elite Small 52W,6000, M Radar

DEFA Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Iskunkestävyysluokka - IK07

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 364 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410045237684

Sähkönumero

4523768

Toimittajan tuotenumero

999996

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

70-79

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Järjestelmän enimmäisteho:

52 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Pylvässovitteen halkaisija:

42...76 mm

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

6000...0 lm

Suojausluokka:

II

Valon väri:

valkoinen

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

3

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisvirta-alue:

1050...1050 mA

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Himmennys RF:

kyllä

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Kaapelin pituus:

8 m

Leveys:

284 mm

Korkeus/syvyys:

86 mm

Pituus:

482 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

2

Kytkentätapa:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Elite Small 52W.6000.IP66. Master Radar

Elite Small 52 W SPD 10 kV Radar Master

Erillisellä tutkalla varustettu tievalaisin paketti tievalaistuksen himmennykseen. Yksi Master valaisin ja loput Slave valaisimia ( sähkö).

Ohjausjärjestelmä toimitetaan yhdessä valaisimen kanssa ja asennetaan valaisinpylvääseen (varteen pystyasentoon).

Valaisimen saa halutessa myös valmiiksi kaapeloituna ohjausta varten. Sopii yksittäiselle valaisimelle tai usean valaisimen järjestelmille.

”Lepotilassa” valaisin himmenee esim. 20% täydestä valaisintehosta. Palvelumaksuvapaa ohjaustapa