DEFA - Kehys Plano - Kehys 600 x 600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Väri - valkoinen
Materiaali - teräs
Pituus - 600 mm
Leveys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7323201176231
Sähkönumero
4123111
Toimittajan tuotenumero
117623
Tukkuerä
117623
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Väri:
valkoinen
Materiaali:
teräs
Pituus:
600 mm
Leveys:
600 mm
Korkeus:
55 mm
Kehys Plano Low valaisimeen
Kehys Plano 600 x 600 valaisimeen
Kehys Plano 600 x 600 valaisimeen


