DEFA - Kupu - Opaali 001 kupu korkea


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Valaisinpylväs pallo
Väri - valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7042282102891
Sähkönumero
4206172
Toimittajan tuotenumero
105178
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Valaisinpylväs pallo
Väri:
valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
matta
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Materiaali:
muovi
Halkaisija:
215 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
96 mm
Varaosa:
kyllä
Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:
opaali
Protect 001, Neptune 001 ja Vill 001 valaisimiin sopiva korkea vaihtokupu. Mallit HME, GLS ja LED