DEFA - Latausasema peruslataus - DEFA Power 22 kW T2-C, EM

DEFA Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 22 kW

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • MID:n mukainen energiamittari - kyllä

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 0

  • OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 2.0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7042287150002

Sähkönumero

3505300

Toimittajan tuotenumero

715000

Tukkuerä

32

Enimmäisteho per latauspiste:

22 kW

Latauspisteiden määrä:

1

MID:n mukainen energiamittari:

kyllä

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

2.0

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

kyllä

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Radiostandardi 4G:

ei

Energiamittari:

kyllä

Latauskaapelin pituus:

6 m

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

0

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

1

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Plug and charge (ISO 15118):

kyllä

Backend sisältyy toimitukseen:

ei

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Suojakatkaisija:

ei

Kannettava:

ei

Sisältää näytön:

kyllä

Syöttöjännite:

240...240 V

Leveys:

168 mm

Korkeus:

350 mm

Syvyys:

128 mm

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

22 kW

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Latauslokien vienti:

kyllä

Erillinen syöttökeskus:

ei

Radiostandardi 5G:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

2.5...16 mm²

Seinäasennus:

kyllä

Putkiasennus mahdollinen:

ei

Ulostulojännite AC 50 Hz:

240...240 V

Lattia asennus:

ei