DEFA - Lisätarvike - Arc maatuki, kuumasinkitty

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Pituus - 448 mm
Leveys - 140 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7042289990163
Sähkönumero
4218494
Toimittajan tuotenumero
105460
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuslevy
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Pituus:
448 mm
Leveys:
140 mm
Arc-maatuki, kuumasinkitty
ARC-pylväs on mukautettu DEFA.n pyöreisiin klassisiin Protect. ja Neptune- ex-valaisimiin. Kaareva maalattu pylväs on valmistettu keltakromatoidusta teräksestä, joka kestää korroosiota hyvin. Galvanisoidulla viimeistelyllä Arc on maalaamaton, joten se sopii erittäin hyvin luonnollisesta alumiinista valmistettuihin valaisimiin. Pylväät toimitetaan vakioväreissä musta RAL 9011, valkoinen RAL 9010, titaani RAL 9007 ja galvanoitu
ARC-pylväs on mukautettu DEFA.n pyöreisiin klassisiin Protect. ja Neptune- ex-valaisimiin. Kaareva maalattu pylväs on valmistettu keltakromatoidusta teräksestä, joka kestää korroosiota hyvin. Galvanisoidulla viimeistelyllä Arc on maalaamaton, joten se sopii erittäin hyvin luonnollisesta alumiinista valmistettuihin valaisimiin. Pylväät toimitetaan vakioväreissä musta RAL 9011, valkoinen RAL 9010, titaani RAL 9007 ja galvanoitu
DEFA -tuote
Tutustu DEFA-sarjaan


