DEFA - Mekaaninen lisätarvike - Comlight Gateway tutka (Zhaga)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410045238599
Sähkönumero
4523859
Toimittajan tuotenumero
123251
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
60 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
90 mm
Tutka gateway-ominaisuudella sekä Zhaga liittimellä valaisimeen Comlight Gateway tutka Zhaga -liittimellä
Huomaa, että järjestelmä tarvitsee standardi tutkamallien (4523858) lisäksi yhden Gateway tuotteen, jotta saadaan syntymään pilviyhteys.
Gateway tutkan kautta asetellaan yksittäisten stardarditutkien asettetukset halutuiksi.
Jos asiakas ei tarvitse raportointia yms. järjestelmä on palvelumaksuista vapaa.
Comlight Zhaga-liiketunnistimen valonsäädin on suunniteltu valaisimille, joissa on Zhaga / SR-liitin, standardien Zhaga Bok 18 ja DiiA DALI-2 mukaisesti. Comlight Zhaga tarjoaa luotettavan tunnistuksen ajoneuvoille, pyöräilijöille ja jalankulkijoille, jotta valon tasoa voidaan säätää tarpeen mukaan.
Paikallisten olosuhteiden (pylvään korkeus, etäisyys tien jne.) Perusteella anturi on suunnattu haluttuun suuntaan. Järjestelmän käyttöönotto koostuu anturien järjestyksen rekisteröimisestä ja järjestelmän haluttujen parametrien säätämisestä. Comlight Zhaga on sertifioitu Philips SR -ohjaimille, ja se on myös yhteensopiva Signify Interact City -sovelluksen kanssa (työskentelee prosessissa).
Sovellukset
• Kadut ja tiet
• Kävely- ja pyöräteitä
• Puistot, hiihto- ja retkeilyreitit
• Tapahtuma- ja urheilukentät
• Parkki- ja teollisuusalueet
Huomaa, että järjestelmä tarvitsee standardi tutkamallien (4523858) lisäksi yhden Gateway tuotteen, jotta saadaan syntymään pilviyhteys.
Gateway tutkan kautta asetellaan yksittäisten stardarditutkien asettetukset halutuiksi.
Jos asiakas ei tarvitse raportointia yms. järjestelmä on palvelumaksuista vapaa.
Comlight Zhaga-liiketunnistimen valonsäädin on suunniteltu valaisimille, joissa on Zhaga / SR-liitin, standardien Zhaga Bok 18 ja DiiA DALI-2 mukaisesti. Comlight Zhaga tarjoaa luotettavan tunnistuksen ajoneuvoille, pyöräilijöille ja jalankulkijoille, jotta valon tasoa voidaan säätää tarpeen mukaan.
Paikallisten olosuhteiden (pylvään korkeus, etäisyys tien jne.) Perusteella anturi on suunnattu haluttuun suuntaan. Järjestelmän käyttöönotto koostuu anturien järjestyksen rekisteröimisestä ja järjestelmän haluttujen parametrien säätämisestä. Comlight Zhaga on sertifioitu Philips SR -ohjaimille, ja se on myös yhteensopiva Signify Interact City -sovelluksen kanssa (työskentelee prosessissa).
Sovellukset
• Kadut ja tiet
• Kävely- ja pyöräteitä
• Puistot, hiihto- ja retkeilyreitit
• Tapahtuma- ja urheilukentät
• Parkki- ja teollisuusalueet


